※使用例
ナイキ
フロア畳
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
色
グリーン
ブルーバイオレッド
チャコール
グリーン
グレー
アイボリー
リーフグリーン
モカベージュ
ピンク
イエロー
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799194
品番
NFLR-MS-GN
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅(mm)
830
質量(kg)
4.2
色
グリーン
高さ(mm)
15
奥行(mm)
830