曜日別特売
XC0990-WS-BS ハイカウンター XC型 ナイキ 43800838

※色見本

XC0990-WS-BS ハイカウンター XC型 ナイキ 43800838
XC0990-WS-BS ハイカウンター XC型 ナイキ 43800838

ハイカウンター XC型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:シカモア材質【本体フロントパネル】塩ビシート張り、【巾木】ステンレス付属品棚板1枚注文コード43800838品番XC0990-WS-BS
参考基準価格(税別)¥161,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品棚板1枚材質【本体フロントパネル】塩ビシート張り、【巾木】ステンレス質量(kg)37天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:シカモアタイプ総扉タイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×950仕上(天板)メラミン化粧板張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※他のカウンターと横連結するか、単体でのご使用の場合は必ず床固定してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする