日産ネジ
WAソケット Sタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
10
35
15
5
14
16
18
20
22
25
30
40
45
50
8
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43801676
品番
M12×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
(最大)6
寸法S(mm)
10
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)11.43
寸法D1(Φmm)
(最大)20.5
寸法T(mm)
(最小)3
寸法K(mm)
12
寸法dk(Φmm)
18