※色見本
ナイキ
ハイカウンター XCG型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
材質
【本体フロントパネル】塩ビシート張り、【巾木】ステンレス
付属品
棚板4枚
注文コード
43801863
品番
XCG1590A-WS-BS
参考基準価格(税別)
¥244,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・付属品
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板4枚
材質
【本体フロントパネル】塩ビシート張り、【巾木】ステンレス
質量(kg)
66
色
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
タイプ
総扉タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×950
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
鍵
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※必ずエンドパネルを取付けてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,800
/
税込
¥
12,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません