日産ネジ
WAソケット Sタイプ (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
5
7
8
12
14
15
16
18
25
30
6
22
35
40
10
45
50
20
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43801974
品番
M5×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法T(mm)
(最小)1.3
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5