曜日別特売
M8×14 WAソケット Sタイプ (SCM435/スズコバ)(小箱) 日産ネジ 43802044

WAソケット Sタイプ (SCM435/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)14
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード43802044品番M8×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)14材質寸法t(mm)(最大)4寸法S(mm)6表面処理スズコバ寸法e(mm)(最小)6.86寸法D1(Φmm)(最大)14.5寸法T(mm)(最小)2寸法K(mm)8寸法dk(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする