曜日別特売
VV5FR4-01FD-041-04T V Series(VV5FR4) SMC 43802334

V Series(VV5FR4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF管接続口径(04) P、EA、EB:1/2・A、B : 1/2注文コード43802334品番VV5FR4-01FD-041-04T
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(04) P、EA、EB:1/2・A、B : 1/2連数4配管A、B:横取付方向(D)D側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする