日産ネジ
WAソケット Sタイプ (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
5
18
30
14
22
40
50
8
15
16
35
45
10
20
25
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43802385
品番
M4×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法D1(Φmm)
(最大)7
寸法T(mm)
(最小)1
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7