曜日別特売
RTA0909L-BW テーブル ナイキ 43802807

※メイン画像

テーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード43802807品番RTA0909L-BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,200
用途福祉施設の設備としてブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×900×650質量(kg)16.6材質(脚)Φ60mmスチール丸パイプオレフィン系樹脂カバー仕様ノックダウン式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×650仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,900/税込5,390
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする