曜日別特売
M12×50 WAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 43802911

WAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)50
ねじピッチ1.75
内容量1箱(50個)注文コード43802911品番M12×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75長さ(mm)50材質寸法t(mm)(最大)6寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最小)11.43寸法D1(Φmm)(最大)20.5寸法T(mm)(最小)3寸法K(mm)12寸法dk(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする