※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
テーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
43803044
品番
RTA1212WL-BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥151,400
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
用途
福祉施設の設備として
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1200×650
質量(kg)
28
材質(脚)
Φ60mmスチール丸パイプオレフィン系樹脂カバー
仕様
ノックダウン式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×650
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
北海道地方
数量1につき
¥
14,200
/
税込
¥
15,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません