VV5FR5-01T-091-04T V Series(VV5FR5) SMC 43803226

V Series(VV5FR5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF管接続口径(04) P、EA、EB:3/4・A、B : 1/2注文コード43803226品番VV5FR5-01T-091-04T
参考基準価格(税別)¥85,250販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(04) P、EA、EB:3/4・A、B : 1/2連数9配管A、B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする