VV5FS2-01-011-02 V Series(VV5FS2) SMC 43803576

V Series(VV5FS2)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4注文コード43803576品番VV5FS2-01-011-02
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの種類(-) Rc接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4連数1配管A、B:横CE-対応品(-) なし合成シンボル(1)通路仕様P:共通EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする