大阪魂
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
6
8
10
16
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
ドライブサイズ
T10
T6
T8
T10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43803681
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
超極低頭
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.8
穴の形状
6-ロブ
表面処理
クロニッケル
寸法D(mm)
9
寸法K(mm)
1
ドライブサイズ
T10