※メイン画像
ナイキ
SBシリーズ シューズボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
人数
12人用
色
ホワイト
注文コード
43805659
品番
SB0909-12F-HK
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
人数・色・仕様
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×330×900
色
ホワイト
鍵
なし
質量(kg)
22.5
段数
1列3段
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×330×900
棚板耐荷重(kg)
4(等分布)
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません