VV5FS3-01FD-021-03T V Series(VV5FS3) SMC 43805755

V Series(VV5FS3)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF接続口径(03) P、EA、EB:Rc1/2、A、B:Rc3/8注文コード43805755品番VV5FS3-01FD-021-03T
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(T) NPTF接続口径(03) P、EA、EB:Rc1/2、A、B:Rc3/8連数2配管A、B:横コネクタ(D) D側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする