曜日別特売
VV5FS5-01T-022-04-Q V Series(VV5FS5) SMC 43807277

V Series(VV5FS5)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) P、R1、R2:Rc3/4・A、B: Rc 1/2注文コード43807277品番VV5FS5-01T-022-04-Q
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) P、R1、R2:Rc3/4・A、B: Rc 1/2連数2配管A、B:裏CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする