曜日別特売
VV5FS5-01CD-021-06N V Series(VV5FS5) SMC 43807444

V Series(VV5FS5)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) P、R1、R2:Rc3/4、A、B:Rc3/4注文コード43807444品番VV5FS5-01CD-021-06N
参考基準価格(税別)¥36,080販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) P、R1、R2:Rc3/4、A、B:Rc3/4連数2配管A、B:横コネクタ(D) D側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする