大阪魂
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
8
10
12
16
18
20
22
25
14
15
30
35
45
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43808834
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.9
表面処理
3価ブラック
寸法X(mm)
(最大)1.4
寸法D1(mm)
9
寸法U(mm)
(最大)2.9