曜日別特売
M8×20 強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43809096

強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード43809096品番M8×20
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)20材質寸法t(mm)2表面処理3価ブラック寸法X(mm)(最大)2.5寸法D1(mm)18寸法U(mm)(最大)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする