曜日別特売
M8×25 10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43809674

10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード43809674品番M8×25
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)25寸法t(mm)2寸法X(mm)(最大)2.5材質表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)18寸法U(mm)(最大)5.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする