大阪魂
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
22
8
10
12
16
18
20
22
25
14
15
30
35
45
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43810286
品番
M8×22
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
22
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
(最大)2.5
寸法D1(mm)
18
寸法U(mm)
(最大)5.4