大阪魂
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
8
10
12
16
18
20
22
25
14
15
30
35
45
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43810532
品番
M3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
ユニクロ
寸法X(mm)
(最大)1
寸法D1(mm)
7
寸法U(mm)
(最大)2.3