TN4-M6-2M 回転ネジ付熱電対 日本電測 43811076

TN4-M6-2M 回転ネジ付熱電対 日本電測 43811076
TN4-M6-2M 回転ネジ付熱電対 日本電測 43811076

回転ネジ付熱電対

商品レビューを投稿する
長さ(cm)(被覆熱電対線)200
内容量1本注文コード43811076品番TN4-M6-2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TN4シリーズ(回転ネジ付熱電対)です。

ねじ(回転)M6温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180長さ(cm)(被覆熱電対線)200温度測定範囲(℃)0~350熱電対k測温接点接地端子M3Y素子数1階級(級)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする