大阪魂
強度区分12.9GT CAP SAタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
25
25
35
12
ねじピッチ
0.8
0.8
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43811126
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
生地