曜日別特売
TN5-3M リード線形熱電対 日本電測 43811128

TN5-3M リード線形熱電対 日本電測 43811128
TN5-3M リード線形熱電対 日本電測 43811128

リード線形熱電対

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(cm)(被覆熱電対線)300
内容量1本注文コード43811128品番TN5-3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。

材質(保護管)SUS304温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180長さ(cm)(被覆熱電対線)300外径(Φmm)(保護管)3.2温度測定範囲(℃)0~350熱電対k測温接点非接地保護管長L(cm)10端子M3Y素子数1階級(級)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする