日本電測
フランジ付熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(cm)
(被覆熱電対線)300
(被覆熱電対線)100
(被覆熱電対線)200
(被覆熱電対線)300
(被覆熱電対線)400
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43811207
品番
TN7-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質
(保護管)SUS304
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0~180
長さ(cm)
(被覆熱電対線)300
外径(Φmm)
(保護管)4
温度測定範囲(℃)
0~350
熱電対
k
測温接点
非接地
保護管長L(cm)
6.5
端子
M3Y
素子数
1
階級(級)
Ⅱ