日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M6
M5
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
5
8
12
16
10
4
14
15
20
25
6
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
1
0.8
1.25
1.5
1.75
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43811844
品番
M8×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M8
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
4
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
13