日本電測
端子箱形シース熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シース外径(Φmm)
3.2
3.2
4.8
6.4
8
シース長(mm)
300
150
200
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43812205
品番
TN2-3.2-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
温度測定範囲(℃)
0~750
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
シース外径(Φmm)
3.2
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
小型密閉端子箱
シース長(mm)
300