曜日別特売
M12×16 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 43812212

極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)16
ねじピッチ1.75
内容量1箱(100個)注文コード43812212品番M12×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75長さ(mm)16寸法t(mm)(最小)5寸法S(mm)6材質表面処理3価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド寸法K(mm)1.5寸法dk(Φmm)18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする