日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
8
25
35
40
10
30
12
14
15
16
20
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
1.75
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43812255
品番
M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。