曜日別特売
M4×20 極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(小箱) 日産ネジ 43812474

極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1箱(500個)注文コード43812474品番M4×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)20材質寸法t(mm)(最小)1.7寸法S(mm)2表面処理クローム頭部形状極薄ローヘッド寸法K(mm)1.5寸法dk(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする