曜日別特売

シャーリングツータックカーゴパンツ 2624

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)100~110
サイズ4L
内容量1着注文コード43812668品番2624-55-4L
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。

ネイビーサイズ4Lウエスト(cm)100~110トラスコ品番167-3958種別ツータックカーゴパンツ材質ポリエステル100%質量(g)550股下(cm)79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする