bigborn(ビッグボーン)
ジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1着
注文コード
43813623
品番
1036-61-EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%で自然な着心地です。
色
シルバーグレー
サイズ
EL
トラスコ品番
166-6023
種別
長袖ジャケット
材質
綿100%
質量(g)
700
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません