日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
4
14
15
16
20
25
30
6
8
35
40
10
45
50
12
55
60
65
70
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43814915
品番
M12×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M12
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.75
表面処理
ニッケル
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
6
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
18