bigborn(ビッグボーン)
ニットジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ネイビー×ネイビー
イエロー×ブラック
アーミーグリーン×ブラック
オレンジ×ブラック
レッド×ブラック
コーンフラワーブルー×ブラック
ネイビー×ネイビー
グレーメランジ×ブラック
ダークグレー×ブラック
サイズ
XXL
L
M
S
XL
XS
XXL
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43815163
品番
8219-2117-8889-XXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
フード、胸、肩、サイドをソフトシェル素材で補強した、スタイリッシュな北欧デザインのニットジャケットです。
色
ネイビー×ネイビー
サイズ
XXL
トラスコ品番
167-5471
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
750
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません