日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
20
25
15
8
14
40
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43815597
品番
M4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
表面処理
亜鉛黒
寸法t(mm)
(最小)1.7
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
8