日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
20
25
15
8
14
40
ねじピッチ
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43815834
品番
M10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
鉄
ねじの呼び
M10
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
5
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
16