bigborn(ビッグボーン)
メンズフィールドジャケット SW108
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
EL
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43818119
品番
SW108-11-EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです。
色
パウダーブラン
サイズ
EL
トラスコ品番
167-7072
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
450
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません