曜日別特売

レディースギアカーゴパンツ SW104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
パウダーブラン
ウエスト(cm)64
サイズM
内容量1着注文コード43818216品番SW104-11-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
用途
スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです
パウダーブランサイズMウエスト(cm)64トラスコ品番166-6032種別カーゴパンツ材質ポリエステル100%質量(g)310股下(cm)80ヒップ(cm)94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする