曜日別特売

レディースフィールドジャケット SW109

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着サイズ3L注文コード43819799品番SW109-32-EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです。

サイズ3Lトラスコ品番167-7143種別長袖ジャケット材質ポリエステル100%質量(g)450胸囲(cm)114肩幅(cm)45袖丈(cm)59着丈(cm)68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする