曜日別特売

レディースワンタックパンツ 2620

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)57~62
サイズS
内容量1着注文コード43820255品番2620-55-S
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。

ネイビーサイズSウエスト(cm)57~62トラスコ品番166-9229種別ワンタックパンツ材質ポリエステル100%質量(g)420股下(cm)85(ハーフ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする