bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ 8382
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
4L
4L
5L
EL
L
LL
M
S
色
グリーン
グリーン
オレンジ
レッド
パープルグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
97~100~103
97~100~103
103~106~109
91~94~97
79~82~85
85~88~91
73~76~79
67~70~73
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43821463
品番
8382-23-4L
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
色
グリーン
サイズ
4L
ウエスト(cm)
97~100~103
トラスコ品番
167-0784
種別
防寒パンツ
質量(g)
420
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません