防寒パンツ 8382

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ4L
レッド
ウエスト(cm)97~100~103
内容量1着注文コード43821558品番8382-41-4L
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。

レッドサイズ4Lウエスト(cm)97~100~103トラスコ品番166-4469種別防寒パンツ質量(g)420混率(%)ポリエステル100股下(cm)76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする