bigborn(ビッグボーン)
防風防水ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ダークグレー×レッド
ダークグレー×グリーン
ダークグレー×レッド
ブラック×コーンフラワーブルー
ブラック×シルバー
サイズ
L
3XL
4XL
L
M
S
XL
XS
XXL
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43821804
品番
4949-2517-9756-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
北欧スウェーデンのワークウェアブランドであり、高い透湿性と撥水性の防風ストレッチジャケットです。
色
ダークグレー×レッド
サイズ
L
トラスコ品番
167-5462
種別
防風防水ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
730
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
76.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません