曜日別特売
9753 625 AF セーフティグラス VICTOR INFIELD 43822714

セーフティグラス VICTOR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レンズ色グレー
テンプル色グレー/ブルー
内容量1個注文コード43822714品番9753 625 AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。
柔らかいノーズパッドは調整可能です。
包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。

仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドレンズ色グレートラスコ品番137-1545テンプル色グレー/ブルー材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2EN規格EN166規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする