ムラテックKDS
GGR25巾5.5mまさめ厚爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43823256
品番
GGR2555S
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途
あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当
テープ幅(mm)
25
仕様
0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
167-2470
材質
テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)
345
表示
ヨンゴーゴーピッチ
機能
ロック
水平保持(m)
2.4
アズワン品番
64-3671-36
目盛種別
両面