KGW
耳栓 ファームフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(3組)
注文コード
43823588
品番
AFF-1KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。
手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。
用途
騒音対策用
NRR値
30
色
イエロー
コード
無
材質
耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
492-3821
サイズ
フリー
質量(g)
1.8