60112 ラミネート付きクラフトマスカー インダストリーコーワ 43823843

ラミネート付きクラフトマスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)550
内容量1箱(25巻)注文コード43823843品番60112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

片面ラミネート加工のクラフト紙が塗料の浸透を防ぎます。

用途車両塗装用として幅(mm)550トラスコ品番148-6753質量(g)650仕様手で切断可能長さ(mm)350厚さ(mm)0.1長さ(m)35テープ地色折りたたみ寸法(mm)72×72×300折幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする