大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43824487
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2
(平座金)0.8
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
種類
I=1(ISOW組込)
寸法S(mm)
3
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
9
寸法K(mm)
4
寸法U(mm)
(最大)2.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7